Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 12 furat SN151231 - 294566

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 12 furat SN151231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 240-240 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Anyag - alumínium

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923615994

Sonepar cikkszám

SN151231

Gyártói cikkszám

294566

Gyártói típuskód

294566

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

240-240 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

alumínium

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Hosszában tömített:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Anyaga: E-Al 99,5% Felülete: fényes Húzva tehermentesített kötésekhez Al - vezetékekhez DIN EN 60228 szerint és Al - sodronyokhoz DIN EN 50182 alapján Körösített szektorvezetékekhez Kontaktzsírral együtt