Nem visszaküldhető

HAUPA - Kábelsaru alu 300mm2 16 furat SN108040 - 292810

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelsaru alu 300mm2 16 furat SN108040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek / szektor formájú

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Anyag - alumínium

  • Al/St-huzalhoz alkalmas - Nem

  • Hosszában tömített - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923099572

Sonepar cikkszám

SN108040

Gyártói cikkszám

292810

Gyártói típuskód

292810

Keresztmetszet forma:

kerek / szektor formájú

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Igen

Folyékonyan préselt kivitelAI- vezeték DIN 48201, 5 rész szerinti felépítésselAl- sodrony DIN EN 50182 szerintFelülete: fényes Préselt jelölés Kontaktzsírral együtt