Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábeltekercselő 1200mm dobig SN010261 - 143400

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábeltekercselő 1200mm dobig SN010261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengerállvány

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 1200 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 560 mm

  • Terhelhetőség - 175 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923518707

Sonepar cikkszám

SN010261

Gyártói cikkszám

143400

Gyártói típuskód

143400

Kivitel:

hengerállvány

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

1200 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

560 mm

Terhelhetőség:

175 kg

Az új HAUPA kábeltekercselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekercselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója, mely a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyóscsapággyal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekercselő akaratlan mozgását és kímélik a padlózatot.Műszaki adatokHossz: 610 mmSzélesség: 570 mmMagasság: 115 mm