Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó 160mm 16mm2 GT88986 - 201085

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó 160mm 16mm2 GT88986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 8 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 16 mm2

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923481681

Sonepar cikkszám

GT88986

Gyártói cikkszám

201085

Gyártói típuskód

201085

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

8 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

16 mm2

Teljes hossz:

160 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeresKróm vanádium acélból, mártott markolatszigetelésselKábelcsupaszító funkció a fej felső tartományábanKábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetőenTömör vezetékekhez nem ajánlottAdat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. O 8 mmCu egyeres max. 16 mm2Cu finom erezésű max. 16 mm2Cu többeres max. 16 mm2Al egyeres max. 16 mm2Al többeres max. O 8 mm = 16 mm2