HAUPA - Kábelvágó akkumlátoros GT98316 - 216430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 85 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923526573
Sonepar cikkszám
GT98316
Gyártói cikkszám
216430
Gyártói típuskód
216430
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
85 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Vágófej 180° -ban forgatható, manuális visszafutás, LED-es akkumulátor kontroll, vörösréz- és alumínium kábelekhez valamint acélpáncél kábelekhez. A készülék két fehérfényű LED -el is rendelkezik a munkakörnyezet megvilágításához.
A cikkszám tartalma:
1 vágófej, 1 gyorstöltő, 1 akku, 1 hordszíj műanyag tokban.
• Préserő kN: 60 kN • Üzemi nyomás: bar: 700
• Vágási szélesség O: 85 • Akku töltési ideje: 60 min.
• Akku típusa: Li-Ion, 18 V, 3 Ah