HAUPA - Kábelvágó kés fanyelű GT94729 - 200012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 60 mm
Csúszósaruval - Nem
Összehajtható - Igen
Csupaszolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923016968
Sonepar cikkszám
GT94729
Gyártói cikkszám
200012
Gyártói típuskód
200012
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
60 mm
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Igen
Csupaszolóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fa nyéllel, penge hántolóval