Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó kés GT92976 - 200011

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó kés GT92976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 60 mm

  • Behúzható kés - Nem

  • Kábelvágó - Nem

  • Teljes hossz - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923064686

Sonepar cikkszám

GT92976

Gyártói cikkszám

200011

Gyártói típuskód

200011

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

60 mm

Behúzható kés:

Nem

Kábelvágó:

Nem

Teljes hossz:

140 mm

Reteszeléssel:

Nem

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Igen

Csupaszolóval:

Nem

Automata visszahúzás:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kihúzható:

Nem

Fekete műanyag borítással, rozsdamentes penge hántolóval