HAUPA - Kábelvágó max 150mm2 SN016163 - 200087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 27 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 150 mm2
Teljes hossz - 500 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923065270
Sonepar cikkszám
SN016163
Gyártói cikkszám
200087
Gyártói típuskód
200087
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
27 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
150 mm2
Teljes hossz:
500 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű