Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó max 15mm GT60926 - 200088

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó max 15mm GT60926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 15 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2

  • Teljes hossz - 230 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923065287

Sonepar cikkszám

GT60926

Gyártói cikkszám

200088

Gyártói típuskód

200088

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

15 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

70 mm2

Teljes hossz:

230 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeresAcéldróthoz és drótsodronyhoz nem ajánlottKróm vanádium acélból Önnyíló csuklórugóRendkívüli vágási teljesítmény alacsony erőkifejtési igény mellettTömör vezetékekhez nem ajánlott