Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó max 18,9mm SN094809 - 201000

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó max 18,9mm SN094809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 18.9 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 120 mm2

  • Teljes hossz - 230 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094809

Gyártói cikkszám

201000

Gyártói típuskód

201000

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

18.9 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

120 mm2

Teljes hossz:

230 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó max 18,9mm