Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló 160mm 50mm2-ig GT62881 - 200127

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló 160mm 50mm2-ig GT62881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 15 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923161897

Sonepar cikkszám

GT62881

Gyártói cikkszám

200127

Gyártói típuskód

200127

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

15 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

50 mm2

Teljes hossz:

160 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Robosztus kivitel vanádium-acélból, nemesített, precíziós csavarcsukló. Nyitási távolság 15 mm, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga