Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló 215mm 70mm2-ig SN009845 - 200120

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló 215mm 70mm2-ig SN009845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 20 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2

  • Teljes hossz - 215 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923065607

Sonepar cikkszám

SN009845

Gyártói cikkszám

200120

Gyártói típuskód

200120

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

20 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

70 mm2

Teljes hossz:

215 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

szerszámacélból, maximális vágási teljesítmény a különleges vágási geometriának köszönhetően, többerű és finom erű vezetékekhez is használható. 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga Adat-, telefon- és vezérlőkábelek max. O 25 mmCu egyeres max. 16 mm2Cu finom erezésű max. 70 mm2Cu többeres max. 25 mm2