Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló 70mm2-ig 16,9mm GT66103 - 201002

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló  70mm2-ig 16,9mm GT66103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16.9 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923169473

Sonepar cikkszám

GT66103

Gyártói cikkszám

201002

Gyártói típuskód

201002

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

16.9 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

70 mm2

Teljes hossz:

180 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Egykezes kábelvágó csak finom erezésű vezetékekhezAlacsony erőkifejtési igényLézer megmunkálású alkatrészekCNC- köszörült élekInduktív úton edzett élekÁllítható csavaros csuklóCu + Al finom erezésű kábelek max. O 16,9 mm = 70 mm2