Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló VDE 160mm GT67384 - 211225

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló VDE 160mm GT67384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 16 mm2

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923491857

Sonepar cikkszám

GT67384

Gyártói cikkszám

211225

Gyártói típuskód

211225

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

10 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

16 mm2

Teljes hossz:

160 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Finom- és többerű Cu- / Al- kábelek vágásáhozChrom Vanádium acél, ráhúzott markolat Kábelcsupaszító funkció a fej felső részénKábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetőenTömör vezetékekhez nem használható Cikkszám 211225 (Cikkszám 211223) Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. O 10 mm (O 12 mm)Cu egyeres max. 16 mm2 (16 mm2)Cu finoman erezett max. 16 mm2 (35 mm2)Cu többeres max. 16 mm2 (25 mm2)Al egyeres max. 16 mm2 (25 mm2)Al többeres max. O 10 mm = 16 mm2 (25 mm2)