HAUPA - Kábelvágó olló VDE barnított fém 1000V 170mm GT66980 - 211226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 25 mm2
Teljes hossz - 170 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923504755
Sonepar cikkszám
GT66980
Gyártói cikkszám
211226
Gyártói típuskód
211226
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
10 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
25 mm2
Teljes hossz:
170 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű