Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó olló VDE GT61898 - 211223

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó olló VDE GT61898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923402426

Sonepar cikkszám

GT61898

Gyártói cikkszám

211223

Gyártói típuskód

211223

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Teljes hossz:

200 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Finom- és többerű Cu- / Al- kábelek vágásához Chrom Vanádium acél, ráhúzott markolat Kábelcsupaszító funkció a fej felső részén Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően Tömör vezetékekhez nem használható Cikkszám 211225 (Cikkszám 211223) Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. O 8 mm (O 12 mm) Cu egyeres max. 16 mm2 (16 mm2) Cu finoman erezett max. 16 mm2 (35 mm2) Cu többeres max. 16 mm2 (25 mm2) Al egyeres max. 16 mm2 (25 mm2) Al többeres max. O 8 mm = 16 mm2 (25 mm2)