HAUPA - Kábelvágó szerszám 260mm átm 34 mm réz 300mm2 alu 380mm2 SN008721 - 200089-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2
Teljes hossz - 260 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923065300
Sonepar cikkszám
SN008721
Gyártói cikkszám
200089-1
Gyártói típuskód
200089-1
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
300 mm2
Teljes hossz:
260 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű