HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 100mm / 1400mm2 / cserélhető vágóré SN057924 - 200179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 100 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 1400 mm2
Teljes hossz - 610 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923460136
Sonepar cikkszám
SN057924
Gyártói cikkszám
200179
Gyártói típuskód
200179
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
100 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
1400 mm2
Teljes hossz:
610 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű