Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 25mm / 120mm2 / GT72149 - 200124

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 25mm  / 120mm2 / GT72149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 25 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 120 mm2

  • Teljes hossz - 245 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923159320

Sonepar cikkszám

GT72149

Gyártói cikkszám

200124

Gyártói típuskód

200124

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

25 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

120 mm2

Teljes hossz:

245 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó O 25 mm réz- és alumíniumkábelek torzításmentes vágására. Optimális áttétellel, a reteszzár feloldása minden vágópozícióban lehetséges Vágási tartomány: Cu/Al vezetékek több erű: 120 mm2 Cu/Al vezeték szektorformájú: 120 mm2 Cu vezeték finoman erezett: 120 mm2 Cu vezeték finoman erezett vagy Telekommunikációs kábel: 25 O