Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 33mm GT90895 - 200141

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 33mm GT90895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 33 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 185 mm2

  • Teljes hossz - 700 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923161941

Sonepar cikkszám

GT90895

Gyártói cikkszám

200141

Gyártói típuskód

200141

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

33 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

185 mm2

Teljes hossz:

700 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeresAcéldróthoz és drótsodronyhoz nem ajánlottEdzett élek precíziós köszörülésselKettős karáttétel gondoskodik a problémamentes vágásrólÁllítható csavaros csuklóA késfej króm vanádium acélból, kovácsolva és olajedzve