Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 34mm GT54755 - 200111

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 34mm GT54755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 185 mm2

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923125745

Sonepar cikkszám

GT54755

Gyártói cikkszám

200111

Gyártói típuskód

200111

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

34 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

185 mm2

Teljes hossz:

250 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Különösen könnyen működtethető kábelvágó tűgörgős excenter áttétellel mindennapos használatra 34 mm O-ig. Rendkívül tartós szerszám Vágási tartomány: Cu/Al vezetékek több erű: 185 mm2 Cu/Al vezeték szektorformájú: 240 mm2 Cu vezeték finoman erezett: 240 mm2 Cu vezeték finoman erezett vagy Telekommunikációs kábel: 34 O