Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 50mm 200099 Cable cutter max.50 mm GT55506 - 200099

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 50mm 200099 Cable cutter max.50 mm GT55506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 400 mm2

  • Teljes hossz - 780 mm

  • Vágófej cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923065492

Sonepar cikkszám

GT55506

Gyártói cikkszám

200099

Gyártói típuskód

200099

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

50 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

400 mm2

Teljes hossz:

780 mm

Vágófej cserélhető:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeressíkköszörült rozsdaálló kések nemesített Cr-V-acélbólütésálló, lakkozott, edzett cső nyéllel, sarló formájú lekerekített késekmagas fokú stabilitás a legalacsonyabb önsúly mellett