Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 50mm / 300mm2 / cserélhető vágórész SN011940 - 200178

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 50mm  / 300mm2 / cserélhető vágórész SN011940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2

  • Teljes hossz - 230 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923460976

Sonepar cikkszám

SN011940

Gyártói cikkszám

200178

Gyártói típuskód

200178

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

50 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

300 mm2

Teljes hossz:

230 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Karos áttétellel, magas szintű erőátvitel Egykezes univerzális- és acélsodrony vágó cserélhető vágóélekkel Kopás vagy profilváltás esetén csak a vágóéleket kell cserélni. Tisztítófésűt a cikkszám tartalmazza Kettős tűcsapágyazású excenteres szerkezet 14mm Különösen könnyű működtetés a csuklónál csökkentett súrlódásnak köszönhetően. Erősen csökkentett kézierő igény Tengelyvastagság 9mm Központi kenés Tölcsércsúcs a csapban keresztfurattal a csapágyazott helyeken Állítható biztonsági retesz A kés nyitása minden pillanatban lehetséges teljes terhelés mellett és segédanyag használata nélkül is. Vágható anyagok: Kábel AL/Cu Kábel lágy acélköpennyel Acélköpenyes kötelek Acél vasalású kötelek Niro kötelek rugalmas acélkötelek Acél hordkötelek Acél vasalású csövek ACSR DIN 48 204 Építési acél 235JR+AR Csavarok Komplett készlet: Univerzális kábelvágó 1 pár vágórész S1 (Cikkszám 200178/S1) Tisztító fésű ACSR