Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 52mm GT95152 - 200114

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 52mm GT95152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 400 mm2

  • Teljes hossz - 325 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923125776

Sonepar cikkszám

GT95152

Gyártói cikkszám

200114

Gyártói típuskód

200114

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

52 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

400 mm2

Teljes hossz:

325 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

karos áttétellel, magas szintű erőátvitel, különösen könnyen működtethető kábelvágó tűgörgős excenter áttétellel mindennapos használatra 52 mm O-ig. Rendkívül tartós szerszám Vágási tartomány: Cu/Al vezetékek több erű: 400 mm2 Cu/Al vezeték szektorformájú: 480 mm2 Cu vezeték finoman erezett: 500 mm2 Cu vezeték finoman erezett vagy Telekommunikációs kábel: 52 O