Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 52mm SN000998 - 200112

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 52mm SN000998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 400 mm2

  • Teljes hossz - 320 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923125752

Sonepar cikkszám

SN000998

Gyártói cikkszám

200112

Gyártói típuskód

200112

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

52 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

400 mm2

Teljes hossz:

320 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Praktikus egy- és kétkezes használatú szerszám, könnyű működtetésű és robosztus mechanikával, mindennapos használatra 52 mm O-ig, minden mozgó alkatrésze edzett acélból készült