Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 6/10mm 95mm2 SN058109 - 200175

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. 6/10mm  95mm2 SN058109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 95 mm2

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923459994

Sonepar cikkszám

SN058109

Gyártói cikkszám

200175

Gyártói típuskód

200175

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

10 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

95 mm2

Teljes hossz:

180 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Cu- és Al- kábelekhez 95 mm2ACSR O 10 mmTömör O 6 mmKábelekhez és köracélhoz is alkalmasKülönleges vágási geometriája megakadályozza a drótsodrony kifoszlásátAlkalmas szabadvezetéksodronyok vágásához, tehermentesítő drót használata eseténCserélhető késfejjel