Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágó szerszám max. d=80mm, 1000mm2 SN110796 - 200119

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágó szerszám max. d=80mm, 1000mm2 SN110796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 80 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 1000 mm2

  • Teljes hossz - 610 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110796

Gyártói cikkszám

200119

Gyártói típuskód

200119

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

80 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

1000 mm2

Teljes hossz:

610 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó szerszám max. d=80mm, 1000mm2