HAUPA - Kábelvágó szerszám tartozék vágókés max. 50mm / 300mm2 / SN011941 - 200178/S1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923461041
Sonepar cikkszám
SN011941
Gyártói cikkszám
200178/S1
Gyártói típuskód
200178/S1
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
300 mm2
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Felhasználás: AL/CU: Keresztmetszet 300 mm2, O 50 mm rugalmas acélsodrony: Keresztmetszet 95 mm2, O 14 mm Niro sodrony O 8 mm, 19/1 ACSR DIN 48 204: Keresztmetszet 150/25 mm2, O 20 mm, 7/2,1 mm Acélháló erősítésű csövek: O 50 mm