Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelvágókés 50mm GT88673 - 201010

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelvágókés  50mm GT88673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 50 mm

  • Csúszósaruval - Nem

  • Összehajtható - Nem

  • Csupaszolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923501693

Sonepar cikkszám

GT88673

Gyártói cikkszám

201010

Gyártói típuskód

201010

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

50 mm

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyenes, részben szigetelt, erős pengével, ütésálló, puha, műanyag nyéllel, élvédővel. Felhasználás: rövidzárlatok elkerülésénél