HAUPA - Kapcsolószekrény kulcs univerzális SN101199 - 110698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923575144
Sonepar cikkszám
SN101199
Gyártói cikkszám
110698
Gyártói típuskód
110698
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kapcsolószekrény kulcs csúsztatható konstrukció,Bittartó és bit lánccal, külső négyszög profil 7 + 8 mm,Belső négyszög profil 6, 7, 8, 9 mm, kettős tollú 3 – 5 mm,Belső háromszög profil 7, 8, 9, 10, 11 mm