HAUPA - Karmos fogó hajlítható krómozott szárral GT59185 - 100366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 525 mm
Hegy szélessége - 11 mm
Antimágneses - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923046170
Sonepar cikkszám
GT59185
Gyártói cikkszám
100366
Gyártói típuskód
100366
Hosszúság:
525 mm
Hegy szélessége:
11 mm
Antimágneses:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Nikkelezett:
Igen
Karmos fogó merev, krómozott szárral, nehezen hozzáférhető helyeken kis alkatrészek megfogására