HAUPA - Kombináltfogó 185mm 1000V- os GT45772 - 210056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 180 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Szikramentes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923019808
Sonepar cikkszám
GT45772
Gyártói cikkszám
210056
Gyártói típuskód
210056
Hosszúság:
180 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
német forma, köszörült, csiszolt élek, C 45 AM olajedzett csőrrel, induktív úton után edzett vágó élekkel, lágy és kemény huzalokhoz, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga