Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kombináltfogó 185mm 1000V- os GT56639 - 210053

MásolásMásolás
HAUPA - Kombináltfogó 185mm 1000V- os GT56639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923137885

Sonepar cikkszám

GT56639

Gyártói cikkszám

210053

Gyártói típuskód

210053

Hosszúság:

180 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozva, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény