Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kombináltfogó 205mm 1000V- os 2-komponensű GT64597 - 210054

MásolásMásolás
HAUPA - Kombináltfogó 205mm 1000V- os 2-komponensű GT64597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923138318

Sonepar cikkszám

GT64597

Gyártói cikkszám

210054

Gyártói típuskód

210054

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pofák hossza:

40 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

20 mm

Fej magassága:

30 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozva, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény