Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Körkiszúró 68mm, központfúróval GT65924 - 230676/K

MásolásMásolás
HAUPA - Körkiszúró 68mm, központfúróval GT65924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 68 mm

  • Központi fúróval - Igen

  • Bevonat - gyémánt

  • Központi fúró átmérője - 8 mm

  • Nedves használatra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923136987

Sonepar cikkszám

GT65924

Gyártói cikkszám

230676/K

Gyártói típuskód

230676/K

Névleges méret:

68 mm

Központi fúróval:

Igen

Bevonat:

gyémánt

Központi fúró átmérője:

8 mm

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Befogószárral M 16 és központfúróval, hatszögprofilú befogás, lézerrel hegesztve, csak ütés nélküli fúráshoz használható