Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Körkiszúró 82mm, központfúróval SDS-plus GT90805 - 230675

MásolásMásolás
HAUPA - Körkiszúró 82mm, központfúróval SDS-plus GT90805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 82 mm

  • Központi fúróval - Igen

  • Bevonat - keményfém

  • Központi fúró átmérője - 8 mm

  • Nedves használatra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923082444

Sonepar cikkszám

GT90805

Gyártói cikkszám

230675

Gyártói típuskód

230675

Névleges méret:

82 mm

Központi fúróval:

Igen

Bevonat:

keményfém

Központi fúró átmérője:

8 mm

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Igen

Koronafúró, komplettKeményfém betétes, központfúróval és 100-mm befogószárral