HAUPA - Körkiszúró adapter GT82110 - 231999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szár típusa - hatlapú feltét
Szárátmérő - 11 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez - 32-210 mm
Központi fúróval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923474317
Sonepar cikkszám
GT82110
Gyártói cikkszám
231999
Gyártói típuskód
231999
Szár típusa:
hatlapú feltét
Szárátmérő:
11 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez:
32-210 mm
Központi fúróval:
Nem
Hatszögletű befogás