Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Körkiszúró D=44mm GT82108 - 231916

MásolásMásolás
HAUPA - Körkiszúró D=44mm GT82108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 44 mm

  • Vágás mélysége - 35 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923473907

Sonepar cikkszám

GT82108

Gyártói cikkszám

231916

Gyártói típuskód

231916

Átmérő:

44 mm

Vágás mélysége:

35 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Változó fogazás 4/6 fogakkal és magas minőségű, kobalt ötvözetű Bi-Metállal az optimális vágási minőség és hosszú élettartam érdekében. Masszív hátsófedélnek köszönhetően magas futási nyugalom és precíz lyukak menetekhez, kábel- és csőátvezetésekhez stb.. Különösen alkalmas: Fa, gipszkarton táblák, műanyag, színes fémek, alumínium, acél és rozsdamentes acél 1 mm vastagságtól.