HAUPA - Kötegelő 100 x 2.5mm natúr Nylon GT43117 - 262502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923098582
Sonepar cikkszám
GT43117
Gyártói cikkszám
262502
Gyártói típuskód
262502
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között