Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 135 x 12mm tépőzáras GT71940 - 262762

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  135 x 12mm tépőzáras GT71940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 135 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szalagzár - tépőzár

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923180317

Sonepar cikkszám

GT71940

Gyártói cikkszám

262762

Gyártói típuskód

262762

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

135 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szalagzár:

tépőzár

Szín:

zöld

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Extrudált poliamid velúr- anyagból, vastagsága kb. 1,4 mm, öntapadó hátoldalú kb. 200 alkalommal használható. Színek: fekete és zöld, Rögzítő szalag, nyelvvel, a villanyszerelő iparban járatos méretekben