Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 142 x 3.2mm natúr Nylon GT43293 - 262508

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  142 x  3.2mm natúr Nylon GT43293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.2 mm

  • Szalaghosszúság - 142 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923098643

Sonepar cikkszám

GT43293

Gyártói cikkszám

262508

Gyártói típuskód

262508

Szalagszélesség:

3.2 mm

Szalaghosszúság:

142 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között