Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 190 x 4.8mm natúr Nylon GT93003 - 262512

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  190 x  4.8mm natúr Nylon GT93003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 188 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923098681

Sonepar cikkszám

GT93003

Gyártói cikkszám

262512

Gyártói típuskód

262512

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

188 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között