Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 199 x 4.8mm fekete Nylon UV-plus GT78903 - 262960

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  199 x  4.8mm fekete Nylon UV-plus GT78903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 199 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923547745

Sonepar cikkszám

GT78903

Gyártói cikkszám

262960

Gyártói típuskód

262960

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

199 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Hosszú ideig ellenáll az öregedésnek, ipari célokra használható, fekete színű,UV álló, anyaga polyamid, 7 év garancia