Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 201 x 3.6mm fekete Nylon UV-plus GT77242 - 262956

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  201 x  3.6mm fekete Nylon UV-plus GT77242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 201 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923547721

Sonepar cikkszám

GT77242

Gyártói cikkszám

262956

Gyártói típuskód

262956

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

201 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

133 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Hosszú ideig ellenáll az öregedésnek, ipari célokra használható, fekete színű,UV álló, anyaga polyamid, 7 év garancia