Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 203 x 2.5mm fekete Nylon UV-álló SN097745 - 262606

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  203 x  2.5mm fekete Nylon UV-álló SN097745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 203 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097745

Gyártói cikkszám

262606

Gyártói típuskód

262606

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

203 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

időjárásálló, anyag: Nylon, fekete színű, UV-álló, egyéb adatok mint az 262500 - 46