Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 203 x 3.6mm natúr Nylon GT93001 - 262509/1

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  203 x  3.6mm natúr Nylon GT93001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 203 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923557126

Sonepar cikkszám

GT93001

Gyártói cikkszám

262509/1

Gyártói típuskód

262509/1

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

203 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között