HAUPA - Kötegelő 203 x 4.6mm fekete Nylon UV-álló GT50783 - 262616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 203 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923099176
Sonepar cikkszám
GT50783
Gyártói cikkszám
262616
Gyártói típuskód
262616
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
203 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen