Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 203 x 4.6mm fekete Poliamid GT01656 - 262126

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  203 x  4.6mm fekete Poliamid GT01656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 199 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923098346

Sonepar cikkszám

GT01656

Gyártói cikkszám

262126

Gyártói típuskód

262126

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

199 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Poliamid 6.6, fekete színű, egyéb adatok mint 262100 - 16, többek között olaj-, zsír- és tengervízálló, nem UV álló