Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 205 x 4.2mm natúr rögz.szemmel GT55666 - 262826

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  205 x  4.2mm natúr rögz.szemmel GT55666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.2 mm

  • Szalaghosszúság - 205 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923183127

Sonepar cikkszám

GT55666

Gyártói cikkszám

262826

Gyártói típuskód

262826

Szalagszélesség:

4.2 mm

Szalaghosszúság:

205 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyaga: nylon, színe natúr, gyors és egyszerű szerszámmal vagy szabadkézzel rögzíthető. Nagyon ellenálló tengervíz, olaj, zsírok stb. Ellen. UL szabványoknak megfelelő nylonból készült szélsőséges körülmények közt is ellenálló - 40 -tól 85°C