HAUPA - Kötegelő 250 x 4.8mm fekete Nylon UV-álló GT50784 - 262618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 250 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923099190
Sonepar cikkszám
GT50784
Gyártói cikkszám
262618
Gyártói típuskód
262618
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
250 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen